Beli blind flange di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GBA Blind FlangeDeskripsi:Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.atribut:
- Flange type: Blind Flange
- Material: Carbon Steel
- Mill Test Certificate: Available
- Non Brand Flange Blind JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).atribut:
- Material: Carbon Steel
- Standard: JIS 10K NS
- METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1" MFFatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 1
- Class: 150#
- Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanizedatribut:
- Material: Galvanized
- MELESI Blind Flange 350-LF2 RF 150# 12" MELatribut:
- Material: 350-LF2
- Size (inch): 12
- Class: 150#
- METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1/2" MFFatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 1/2
- Class: 150#
- Riser Flange ANSI 150 Blindatribut:
- Standard: ANSI 150
- METALFAR Blind Flange 316/L RF 150# 5" MFFatribut:
- Material: 316/L
- Size (inch): 5
- Class: 150#
- ULMA Blind Flange A105 RF 150# 6" ULMatribut:
- Material: A105
- Size (inch): 6
- Class: 150#
- METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 24" MFFatribut:
- Material: 350-LF2
- Size (inch): 24
- Class: 150#
- ULMA Blind Flange 350-LF2 RF 300# 16" ULMatribut:
- Material: 350-LF2
- Size (inch): 16
- Class: 300#
- Riser Flange JIS-10K Blind Stdatribut:
- Work pressure: JIS-10K
- METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 2" MFFatribut:
- Material: 350-LF2
- Size (inch): 2
- Class: 150#
- METALFAR Blind Flange A105 RJ 600# 2" MFFatribut:
- Material: A105
- Size (inch): 2
- Class: 600#
- Riser Flange ANSI 300 Blindatribut:
- Standard: ANSI 300
- Asahi AV TS FlangeDeskripsi:Adhesive flange for VP and VU pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- KS TECH Blind Flange A105 RF 300# 3" KSTatribut:
- Material: A105
- Size (inch): 3
- Class: 300#
Daftar Harga blind flange Terbaru March 2026
| GBA Blind Flange | Rp37.900 |
| RUCIKA Blind Flange | Rp439.900 |
| Non Brand Flange Blind JIS 10K | Rp47.900 |
| METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1" MFF | Rp299.900 |
| Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized | Rp57.900 |
| MELESI Blind Flange 350-LF2 RF 150# 12" MEL | Rp8.399.900 |
| METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1/2" MFF | Rp209.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI Blind Flange JIS10K | Rp129.900 |
| Riser Flange ANSI 150 Blind | Rp33.900 |
| METALFAR Blind Flange 316/L RF 150# 5" MFF | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Khusus%20Lain/RUCIKA%20Blind%20Flange/c4P106831436-1.jpg)